Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-63C

  • ERIKS:23983710
  • Fabrikant:662461026434
Image 1
Overzicht

Deze geleide flenslager-cartridge-eenheid heeft een rechte boring met een diameter van 3,9375 inch en een poedergecoat huis voor verhoogde duurzaamheid. Het component ondersteunt statische belastingen tot 23.553 lb en dynamische belastingen tot 29.905 lb. Ontworpen voor gebruik tot 220°F, is het voorzien van een flensblokuitvoering voor veilige montage en stabiliteit. De radiale speling is standaard en het uitlijnvermogen is uitsluitend statisch, geschikt voor betrouwbare industriële assemblages.

Kenmerken
  • Werkt bij temperaturen tot 220°F, waardoor gebruik in omgevingen met verhoogde temperaturen mogelijk is
  • Standaard radiale speling vermindert het risico op voortijdige slijtage en zorgt voor consistente prestaties
  • Ondersteunt hoge statische en dynamische belastingswaarden voor veeleisende mechanische toepassingen
  • Het pilootflensblokontwerp zorgt voor stabiele montage en minimaliseert beweging tijdens bedrijf.
  • Poedergecoat huis verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur die aan corrosieve omstandigheden wordt blootgesteld
  • Ideaal voor zware machines die aanzienlijke asbelastingen ondersteunen
  • Gebruikt bij industriële transportsystemen die een robuuste flensmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 3.919,34/ stukexcl. btw

€ 4.742,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
100.01 mm
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
279.4 mm
Hoogte
117.6 mm
Inbouwmaat
276.23 mm
Buitendiameter
238.13 mm