€ 3.869,97/ stukexcl. btw
€ 4.682,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 100.01 mm |
Asdiameter | 3.15/16 in |
Lengte | 279.4 mm |
Hoogte | 117.6 mm |
Breedte | 276.35 mm |
Hoogte as | 22.35 mm |
Inbouwmaat | 276.23 mm |
Buitendiameter | 238.13 mm |
Lager | Lager met uitgebreide binnenring |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |