€ 2.629,55/ stukexcl. btw
€ 3.181,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 88.9 mm |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Lengte | 270 mm |
Hoogte | 96.01 mm |
Inbouwmaat | 260.35 mm |
Buitendiameter | 219.08 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge met pilootflens |