Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-56

  • ERIKS:23983707
  • Fabrikant:662461013519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze geflensde cartridge-eenheid met pilootrand heeft een rechte boring en statische uitlijningscompensatie voor dynamische belastingen tot 21.566 lb. De gietijzeren constructie zorgt voor duurzaamheid en de poedergecoate behuizing biedt corrosiebescherming. De eenheid is ontworpen voor nasmering en werkt bij snelheden tot 2000 tpm. Ze is geschikt voor toepassingen die nauwkeurige asondersteuning en standaard radiale speling vereisen.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor een betrouwbare passing van de as en vermindert trillingen en geluid tijdens bedrijf
  • Het land riding kooi-ontwerp zorgt voor een gelijkmatige kogelafstand en waarborgt consistente prestaties bij hoge belastingen.
  • De nasmeerfunctie verlengt de operationele levensduur en minimaliseert onderhoudsstilstand bij veeleisende toepassingen
  • Gietijzeren behuizing met poedercoating verhoogt de weerstand tegen mechanische impact en omgevingscorrosie
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° compenseert kleine uitlijnfouten van de as en vermindert voortijdige uitval.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsapparatuur en aandrijvingsassemblages
  • Ideaal voor het ondersteunen van assen in grote industriële ventilatoren en blowers
  • Gebruikt met zware transportrollen en materiaalafhandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 2.560,51/ stukexcl. btw

€ 3.098,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
88.9 mm
Asdiameter
3.1/2 in
Lengte
260.35 mm
Hoogte
19.05 mm
Breedte
260.35 mm
Hoogte as
19.05 mm
Inbouwmaat
260.35 mm
Buitendiameter
219.08 mm