€ 2.560,51/ stukexcl. btw
€ 3.098,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 87.31 mm |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Lengte | 270 mm |
Hoogte | 100.08 mm |
Inbouwmaat | 260.35 mm |
Buitendiameter | 219.08 mm |