Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-48

  • ERIKS:23440565
  • Fabrikant:662461013489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit gepiloteerde flenscartridgelager is voorzien van een kogellagerinzetstuk van 52100 lagerstaal. De behuizing is een flensblok, ontworpen voor uitsluitend statische uitlijnfouten tot ±2,0°. De eenheid heeft een dynamische belastingscapaciteit van 17.412 lb en een binnendiameter van 3 inch. De loopringgeleide kooi en de asvergrendeling met stelschroef zorgen voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • ±2,0° statische uitlijningscompensatie maakt het mogelijk kleine as- of montagemisstanden op te vangen
  • Stelschroefasvergrendeling minimaliseert as-slippen tijdens bedrijf met hoog koppel
  • De zone-geharde binnenring zorgt voor consistente slijtvastheid voor een langere levensduur
  • 52100 lagerstaal inzetstuk verhoogt de duurzaamheid en biedt weerstand tegen vermoeiing bij zware belastingen
  • Geleid flenscartridgehuis zorgt voor een veilige bevestiging in industriële assemblages
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met toepassingen die uitsluitend statische uitlijningscontrole vereisen
  • Ideaal voor zwaar materieel in verwerkingsinstallaties of materiaalbehandelingslijnen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een veilige flensgemonteerde lagersteun vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.419,42/ stukexcl. btw

€ 1.717,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
76.2 mm
Asdiameter
3 in
Lengte
230.12 mm
Hoogte
82.55 mm
Breedte
222.25 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge met pilootflens