€ 1.468,24/ stukexcl. btw
€ 1.776,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 74.61 mm |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 222.25 mm |
Hoogte | 82.55 mm |
Breedte | 222.25 mm |
Inbouwmaat | 222.25 mm |
Buitendiameter | 190.5 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |