€ 1.245,00/ stukexcl. btw
€ 1.506,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 68.26 mm |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Lengte | 222.25 mm |
Hoogte | 14.22 mm |
Breedte | 222.25 mm |
Inbouwmaat | 222.25 mm |
Buitendiameter | 190.5 mm |