Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-40C

  • ERIKS:23983693
  • Fabrikant:662461026366
Image 1
Overzicht

Deze flenscartridge-eenheid met pilootrand is voorzien van een kogellager met zwarte oxidelaag en een behuizing van gietijzer. De eenheid biedt statische uitlijningscompensatie tot ±2,0° en werkt bij temperaturen tot 104°C. Het ontwerp omvat een standaard radiale speling en is geschikt voor toepassingen met statische belasting. De boring van 2,5 inch en de boutmaat van 1/2 inch zorgen voor compatibiliteit met verschillende assen en montagemogelijkheden.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizingsconstructie biedt robuuste ondersteuning voor industriële omgevingen
  • Standaard radiale speling ondersteunt consistente prestaties bij statische uitlijnfouten
  • Zwartoxide-afwerking van lagerinzetten verhoogt de corrosiebestendigheid voor een langere levensduur
  • Zone-geharde binnenring zorgt voor verhoogde duurzaamheid bij zware statische toepassingen
  • Geleide flenspatroonbehuizing zorgt voor een veilige montage in flensblokconfiguraties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met statische belastingsomgevingen in verwerkings- en automatiseringsinstallaties
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur met gematigde temperatuureisen tijdens bedrijf
  • Gebruikt met transportsystemen die betrouwbare flensgelagerde lagerunits vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.071,26/ stukexcl. btw

€ 1.296,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
193.8 mm
Inbouwmaat
193.68 mm
Buitendiameter
165.1 mm
Lager
Kogellager