Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-40

  • ERIKS:23440564
  • Fabrikant:662461013458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een gepiloteerde flenscartridge met een poedergecoat gietijzeren huis voor verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het kogellagerontwerp zorgt voor consistente prestaties bij statische uitlijning, terwijl de zonegeharde binnenring en vilten labyrintafdichting extra bescherming bieden tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een stabiele asfixatie
  • Zone-geharde binnenring biedt verhoogde slijtvastheid en betrouwbaarheid
  • Viltlabyrintafdichting beschermt tegen stof en vuil en zorgt voor een lange levensduur
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de bestendigheid tegen omgevingsfactoren
  • Gepiloteerde flenscartridge zorgt voor eenvoudige installatie en een veilige pasvorm
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen met statische uitlijning en matige snelheden
  • Gebruikt bij toepassingen die betrouwbare smering vereisen in zware omgevingen
  • Ideaal voor industriële machines die stabiele lagers voor middelzware toepassingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.057,75/ stukexcl. btw

€ 1.279,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
63.5 mm
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
193.8 mm
Hoogte
72.14 mm
Breedte
193.8 mm
Hoogte as
14.22 mm
Inbouwmaat
193.68 mm
Buitendiameter
165.1 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge met pilootflens