€ 1.094,15/ stukexcl. btw
€ 1.323,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwarte oxidatiecoating |
Asdiameter | 61.91 mm |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 206.5 mm |
Hoogte | 72.14 mm |
Breedte | 193.8 mm |
Hoogte as | 14.22 mm |
Inbouwmaat | 193.68 mm |
Buitendiameter | 165.1 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge met pilootflens |