Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-35C

  • ERIKS:23983680
  • Fabrikant:662461026335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit geleide flenscartridgelager is voorzien van een gietijzeren behuizing met een poedergecoate afwerking voor extra bescherming. Het bevat een kogellager als rollend element en biedt hoge statische en dynamische belastingscapaciteiten, geschikt voor toepassingen met gemiddelde belasting. Het lager is bestand tegen bedrijfstemperaturen tot 104 °C. Het unieke ontwerp zorgt voor efficiënte smering en betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Herinsmeerbaar ontwerp verlengt de levensduur en prestaties van het lager
  • Landrijdend kooi-ontwerp verbetert de smeringscirculatie
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting zorgt voor effectieve afdichting en weerstand tegen verontreiniging
  • Kogellager met stelschroef-asvergrendeling voor een veilige installatie
  • Gietijzeren behuizing met poedercoating voor langdurige duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die effectieve afdichting en smering vereisen
  • Gebruikt in toepassingen met hoge statische en dynamische belastingseisen
  • Ideaal voor industriële machines die veilige en betrouwbare lager systemen vereisen
Opslaan in lijst

€ 795,64/ stukexcl. btw

€ 962,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
65.02 mm
Breedte
181.1 mm
Hoogte as
12.7 mm
Inbouwmaat
180.98 mm
Buitendiameter
152.4 mm
Lager
Kogellager