Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-35

  • ERIKS:23983675
  • Fabrikant:662461013427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een geleid huis en een kogellager voor middelzware toepassingen. Het huis is poedergecoat voor corrosiebestendigheid en uitgerust met een vilten labyrintafdichting ter bescherming tegen verontreiniging. De statische uitlijningsmogelijkheid maakt een afstelling tot ±2,0° mogelijk. De inzet gebruikt lithiumcomplexvet NLGI 2 voor betrouwbare prestaties bij bedrijfstemperaturen tot 220°F.

Kenmerken
  • Smeernippel met 1/8 NPT-schroefdraad maakt eenvoudig nasmeren mogelijk
  • Kogellager voor middelzware belasting ondersteunt matige radiale belastingen voor veelzijdige toepassingen
  • Statische uitlijningsafwijking tot ±2,0° maakt het mogelijk kleine asdoorbuigingen op te vangen
  • Viltlabyrintafdichting vermindert het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur
  • Poedergecoat flenshuis verhoogt de corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsmachines die geleide eenheden nodig hebben
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers voor een veilige asmontage
  • Ideaal voor transportsystemen die flenslagerblokken voor middelzware belasting vereisen
Opslaan in lijst

€ 774,74/ stukexcl. btw

€ 937,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
65.02 mm
Breedte
181.1 mm
Inbouwmaat
180.98 mm
Buitendiameter
152.4 mm
Lager
Kogellager