Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-320

  • ERIKS:23983667
  • Fabrikant:662461053867
Image 1
Overzicht

Dit flensbloklager voor middelzware toepassingen is voorzien van een gepiloteerde behuizing met een rechte boring. Het is uitsluitend ontworpen voor statische uitlijnfouten, maakt gebruik van een kogelkooi en is gesmeerd met lithiumcomplexvet. De eenheid kan werken bij temperaturen tot 225 °F en levert betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Kogelgeleider vermindert wrijving voor soepelere rotatie en minder energieverlies
  • Een statische uitlijnfouttolerantie tot ±2,0° maakt het mogelijk kleine asafwijkingen op te vangen zonder de werking te beïnvloeden.
  • Smering met lithiumcomplexvet NLGI 2 biedt langdurige prestaties in omgevingen met hoge temperaturen
  • Lager van middelzware uitvoering ondersteunt matige radiale en axiale belastingen in industriële apparatuur
  • Een behuizing met geleide flensblok zorgt voor nauwkeurige montage en verbeterde uitlijning in machineomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren die bij verhoogde temperaturen werken
  • Ideaal voor montage in landbouwverwerkingsmachines
  • Gebruikt met transportsystemen die middelmatige lastondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 4.427,57/ stukexcl. btw

€ 5.357,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
100 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
10.41 mm
Inbouwmaat
276.2 mm
Buitendiameter
238.1 mm