Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-315C

  • ERIKS:23983655
  • Fabrikant:662461056288
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een totale breedte en lengte van 8,75 inch en is ontworpen voor robuuste ondersteuning in industriële toepassingen. De geleide flenscartridgebehuizing is poedergecoat voor verbeterde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. De unit maakt gebruik van een zonegeharde binnenring en een cilindrische boring die vaste en statische uitlijningsafwijkingen ondersteunt. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en geschikt voor gebruik tot 220 °F.

Kenmerken
  • De M16 mm boutmaat maakt een veilige en stabiele bevestiging mogelijk in zware installaties.
  • Smering met lithiumcomplexvet NLGI 2 minimaliseert het onderhoud en vermindert slijtage
  • Rechte boring en uitsluitend statische uitlijnfouten ondersteunen nauwkeurige eisen voor asuitlijning
  • Zone-geharde binnenring verlengt de levensduur onder veeleisende belastingsomstandigheden
  • Poedergecoat flenslagerhuis biedt weerstand tegen corrosie in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met geautomatiseerde apparatuur die bij verhoogde temperaturen werkt
  • Ideaal voor bevestigingspunten van zware machines in productieomgevingen
  • Gebruikt met industriële transportsystemen die een stijve asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.419,42/ stukexcl. btw

€ 1.717,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
M16
Asdiameter
75 mm
Lengte
222.25 mm
Breedte
222.25 mm
Hoogte as
16 mm
Inbouwmaat
222.3 mm
Buitendiameter
190.5 mm