Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-315

  • ERIKS:23983654
  • Fabrikant:662461053843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze SNR SENTINEL lagerunit is voorzien van een roestvrijstalen behuizing en inzetkogellager met excentrische borgkraag, enkelvoudige lipafdichting, voedselveilige vet, een dynamische belastbaarheid van 12,8 kN en een temperatuurbereik van -20°C tot 100°C.

Kenmerken
  • Geschikt bedrijfsbereik ondersteunt uiteenlopende industriële temperatuuromstandigheden
  • Excentrische borgkraag maakt een veilige asmontage en efficiënte krachtoverbrenging mogelijk
  • Smeernippel maakt eenvoudig onderhoud en een langere lagerlevensduur mogelijk
  • Smeervet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit waarborgt naleving van hygiënevoorschriften in de voedingsmiddelen- en farmaceutische sector
  • Roestvrijstalen constructie biedt corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met natte en hygiëne-kritische omgevingen
  • Ideaal voor farmaceutische productieapparatuur
  • Gebruikt met geautomatiseerde transportsystemen voor voedselverwerking
Opslaan in lijst

€ 1.457,70/ stukexcl. btw

€ 1.763,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
M16
Asdiameter
75 mm
Lengte
222.25 mm
Hoogte
25.5 mm
Breedte
222.25 mm
Hoogte as
16 mm
Inbouwmaat
222.3 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Lager
Roestvrijstalen inzet kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing van roestvrij staal