Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-310C

  • ERIKS:23983648
  • Fabrikant:662461056240
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een 52100 lagerstaal inzetstuk, ontworpen voor statische uitlijnfouten. De rechte boring en gepiloteerde uitvoering zorgen voor stabiele montage en uitlijning. De assemblage is uitgerust met een enkelvoudige lipcontactafdichting en ondersteunt nasmering voor een langere operationele levensduur.

Kenmerken
  • Zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk verhoogt de corrosiebestendigheid in zware omgevingen
  • De flensblokconfiguratie vereenvoudigt de installatie van apparatuur met geleide montage
  • De mogelijkheid tot nasmering stelt het onderhoud in staat de operationele betrouwbaarheid te vergroten
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting vermindert de binnendringing van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge structurele integriteit in veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die een robuuste statische uitlijning vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die vaste flenslagerposities vereisen
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers voor een veilige bevestiging
Opslaan in lijst

€ 681,61/ stukexcl. btw

€ 824,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M14
Asdiameter
50 mm
Lengte
162.05 mm
Breedte
162.05 mm
Inbouwmaat
161.9 mm
Buitendiameter
136.5 mm