€ 663,72/ stukexcl. btw
€ 803,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | M14 |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 162.05 mm |
Breedte | 162.05 mm |
Inbouwmaat | 161.9 mm |
Buitendiameter | 136.5 mm |