€ 415,87/ stukexcl. btw
€ 503,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFC |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 42.93 mm |
Breedte | 127 mm |
Hoogte as | 9.65 mm |
Inbouwmaat | 127 mm |
Buitendiameter | 104.8 mm |
Lager | Lager met uitgebreide binnenring |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |