Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-27

  • ERIKS:23983609
  • Fabrikant:662461013380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager voor middelzware toepassingen heeft een rechte boring en een robuuste stalen inzet die geschikt is voor statische uitlijnfouten. De poedergecoate behuizing biedt corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De enkelvoudige lipcontactafdichting verbetert de bescherming tegen verontreinigingen en ondersteunt een langere levensduur.

Kenmerken
  • Het flensblokontwerp maakt een nauwkeurige montage in apparatuurassemblages mogelijk
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge vermoeiingsweerstand voor zware toepassingen
  • Standaard radiale speling ondersteunt een stabiele uitlijning van de as onder belasting
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting verbetert de barrière tegen vuil en zorgt voor een betrouwbare werking
  • Poedergecoat omhulsel is bestand tegen corrosie en verlengt de operationele levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaaltransportsystemen die statische uitlijningscompensatie vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die werken in omgevingen met een hoge concentratie deeltjes
  • Gebruikt met transportbanden die middelzware lastondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 597,19/ stukexcl. btw

€ 722,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
42.86 mm
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
55.12 mm
Breedte
155.7 mm
Hoogte as
11.18 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm
Lager
Inzetlager