Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-19

  • ERIKS:23983569
  • Fabrikant:662461013335
Image 1
Overzicht

Deze geflensde lagerunit met pilootflens is voorzien van een kogellager met een boringdiameter van 1,1875 inch, ontworpen voor betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. De gietijzeren behuizing met zwarte coating ondersteunt een dynamische belastbaarheid van 5782 lb en een statische uitlijningscompensatie van ±2,0°, wat installatieflexibiliteit biedt. De borging van de as met stelschroef en smering met lithiumcomplexvet NLGI 2 verhogen de bevestigingszekerheid en vergemakkelijken het onderhoud. Met een bedrijfstemperatuur tot 220 °F en een toerental tot 4650 tpm is de unit geschikt voor veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het stelschroef-asvergrendeltype voorkomt slippen en behoudt de uitlijning van de as
  • Zwarte coating is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning en verhoogt de stabiliteit onder belasting
  • Het geleide flensontwerp zorgt voor een nauwkeurige uitlijning en vermindert trillingen tijdens het gebruik.
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging van de as en vereenvoudigt installatie en uitlijning
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur voor betrouwbare prestaties
  • Ideaal voor industriële machines die een nauwkeurige montage vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen voor efficiënte ondersteuning van ladingen
Opslaan in lijst

€ 409,73/ stukexcl. btw

€ 495,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwart
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
127 mm
Hoogte
42.93 mm
Inbouwmaat
127 mm
Buitendiameter
104.78 mm
Lager
Kogellager