Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand Klemschroef bevestiging MFC-16

  • ERIKS:23983557
  • Fabrikant:662461013328
Image 1
Overzicht

Deze geleide flenslagerkogellagereenheid is voorzien van een enkelvoudige lipcontactafdichting en een inzetstuk met zwarte oxideafwerking. De assemblage ondersteunt uitsluitend statische uitlijnfouten tot ±2,0° en nasmeerbaarheid. Het is ontworpen voor toepassingen met een boring van 1 inch en werkt bij temperaturen tot 220°F.

Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid vermindert stilstandtijd doordat onderhoud zonder demontage mogelijk is
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking biedt corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beperkt het binnendringen van verontreinigingen om de levensduur van het lager te verlengen
  • Een statisch uitlijnvermogen tot twee graden helpt voortijdige storingen in starre opstellingen te voorkomen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur in stoffige of corrosieve omgevingen
  • Ideaal voor landbouwmachines met een gemiddelde uitlijningsbehoefte
  • Gebruikt met transportsystemen die een geleide flensmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 373,60/ stukexcl. btw

€ 452,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFC
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/16 INH
Asdiameter
1 in
Lengte
114.3 mm
Hoogte
38.1 mm
Inbouwmaat
111.13 mm
Buitendiameter
92.08 mm