€ 533,96/ stukexcl. btw
€ 646,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRFCF-PN |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Concentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Fluorpolymeer gecoat |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 133.35 mm |
Hoogte | 50.8 mm |
Breedte | 133.35 mm |
Buitendiameter | 69.85 mm |