€ 6.482,35/ stukexcl. btw
€ 7.843,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFP |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Boutmaat | 0.75 INH |
Asdiameter | 4 in |
Lengte | 279.4 mm |
Hoogte | 168.4 mm |
Inbouwmaat | 276.23 mm |
Buitendiameter | 238.13 mm |