Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging RFP 315

  • ERIKS:23986653
  • Fabrikant:662288480655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit vaste RFP-serie geflensd blok met pilootflens is een standaarduitvoering met een gesplitste, tweedelige behuizing van gietijzer en een rechte boring van $3{,}9375\text{in}$, ontworpen voor zware belastingen. Het bevat kegellagers met een stalen kooi voor gecombineerde radiale/axiale belasting en is voorzien van een geharde binnenring met dubbele kraagvergrendeling. Het lager is beschermd door een vilten labyrintafdichting en ondersteunt een statische uitlijnfout van $\pm 3{,}0^{\circ}$ bij een maximale snelheid van $1250$.

Kenmerken
  • De statische uitlijningscapaciteit van $\pm 3,0^{\circ}$ vergemakkelijkt de montage en tolereert kleine afwijkingen in de uitlijning van de as
  • Viltgevoerde flingerafdichting beschermt het lagerinzetstuk effectief in vuile of droge bedrijfsomgevingen
  • De gesplitste gietijzeren behuizing met poedercoating van epoxy biedt uitzonderlijke duurzaamheid en vereenvoudigt het vervangen van het lagerinzetstuk
  • Dubbele kraagvergrendeling met stelschroeven zorgt voor maximale grip op de as en voorkomt beweging bij sterke trillingen
  • Zware kegellagers met stalen kooi kunnen aanzienlijke radiale, axiale en gecombineerde belastingen opvangen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met mijnbouwapparatuur en steenkruisers die worden blootgesteld aan hoge schokken en trillingen
  • Compatibel met draaitrommel- en ovensteunen die een geleide montage vereisen
  • Ideaal voor zware walserijen en grote hoofdassen van transportbandsystemen
Opslaan in lijst

€ 6.220,64/ stukexcl. btw

€ 7.526,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFP
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.75 INH
Asdiameter
100.01 mm
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
279.4 mm
Hoogte
168.4 mm
Inbouwmaat
276.23 mm
Buitendiameter
238.13 mm