€ 4.297,47/ stukexcl. btw
€ 5.199,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFP |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Lengte | 260.35 mm |
Inbouwmaat | 260.35 mm |
Buitendiameter | 219.08 mm |