Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging RFP 300

  • ERIKS:23986646
  • Fabrikant:662288480617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een vaste, niet-uitzettende uitvoering met een rechte boring en pilootconfiguratie. Het huis is vervaardigd uit gietijzer en bestaat uit een gesplitst tweedelig ontwerp voor vereenvoudigd onderhoud. De lagerinzet is gemaakt van 52100 lagerstaal met een geharde binnenring voor duurzaamheid. Ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±3,0°, is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De assemblage ondersteunt nasmering om de levensduur bij continu gebruik te waarborgen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering biedt doorlopende toegang voor onderhoud om de lagerprestaties te optimaliseren
  • Ongecoate lagerinzet elimineert het risico op afbladderen van de coating in omgevingen met hoge belasting of slijtage
  • Het statisch uitlijnvermogen van ±3,0° compenseert asdoorbuiging en vermindert uitlijnproblemen
  • Geharde binnenring in lagerinzetstuk verhoogt de slijtvastheid voor een langere operationele levensduur
  • Gesplitste tweedelige behuizing van gietijzer maakt efficiënte installatie en gestroomlijnd onderhoud mogelijk in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsapparatuur die robuuste vaste lagers vereist
  • Ideaal voor roterende assen in industriële machines die een stijve flensmontage vereisen
  • Gebruikt met zware transportbanden in bulkgoederenbehandeling
Opslaan in lijst

€ 3.005,14/ stukexcl. btw

€ 3.636,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFP
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Asdiameter
3 in
Lengte
222.25 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm