Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging RFP 215

  • ERIKS:23986644
  • Fabrikant:662288480600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een gesplitste, tweedelige behuizing van gietijzer voor robuuste prestaties in industriële omgevingen. Het inzetmateriaal is 52100 lagerstaal, wat zorgt voor sterkte en slijtvastheid. Met een boring van 2,9375 inch en een statische uitlijningsafwijking van ±3,0° is het geschikt voor nauwkeurige asondersteuning. De assemblage is ontworpen voor gebruik bij temperaturen tot 220 °F en maakt gebruik van op lithium gebaseerde smeermiddelen voor betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • Werkt bij temperaturen tot 220 °F en is geschikt voor veeleisende omgevingen
  • Een statische uitlijnfouttolerantie van ±3,0° compenseert variaties in de uitlijning van assen.
  • Precisie 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge slijtvastheid en een langere levensduur
  • De behuizing van gietijzer zorgt voor structurele stabiliteit en voorkomt vervorming onder belasting
  • Het gesplitste tweedelige behuizingsontwerp maakt vereenvoudigd onderhoud en het vervangen van inzetstukken mogelijk.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële apparatuur die wordt blootgesteld aan matige hitte en trillingen
  • Gebruikt bij machines die een nauwkeurige aspositionering en een robuuste bevestiging vereisen
  • Ideaal voor transportsysteem-ondersteuningen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 2.883,81/ stukexcl. btw

€ 3.489,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFP
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
222.25 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm