€ 1.983,82/ stukexcl. btw
€ 2.400,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RFP |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Boutmaat | 0.5 INH |
Asdiameter | 63.5 mm |
Asdiameter | 2.1/2 in |
Lengte | 193.68 mm |
Hoogte | 101.6 mm |
Inbouwmaat | 193.68 mm |
Buitendiameter | 165.1 mm |