Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging RFP 115C

  • ERIKS:23986629
  • Fabrikant:662288494034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een kegellager met een vaste, niet-uitzettende constructie voor consistente asondersteuning. De flensblokbehuizing van gietijzer zorgt voor robuuste montage en stabiliteit in industriële omgevingen. Het dubbele klembandmechanisme garandeert een veilige asbevestiging en minimaliseert uitlijningfouten tijdens bedrijf. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt duurzaamheid en slijtvastheid. Smering op basis van lithium ondersteunt betrouwbare prestaties tot een maximale bedrijfstemperatuur van 220°F.

Kenmerken
  • Smering op basis van lithium zorgt voor betrouwbare prestaties bij verhoogde temperaturen tot 220°F
  • 52100 lagerstaalinzet verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur bij zware belasting
  • Dubbele kraagmontagevergrendeling vermindert as-slip en vereenvoudigt installatie en onderhoud
  • Gietijzeren flensblokbehuizing verhoogt de stijfheid en stabiliteit op veeleisende montageplaatsen
  • Kegellager-element ondersteunt radiale en axiale belastingen voor een consistente aswerking
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsmachines die bij verhoogde temperaturen werken
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in industriële omgevingen met hoge belasting
  • Gebruikt bij transporteursamenstellingen die een robuuste asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.616,31/ stukexcl. btw

€ 1.955,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFP
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
161.93 mm
Breedte
39.69 mm
Inbouwmaat
161.93 mm
Buitendiameter
136.53 mm