Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging RFP 108C

  • ERIKS:23986621
  • Fabrikant:662288493990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze kegelrollagerunit is voorzien van een geflensde behuizing met geleiding en een gesplitste tweedelige constructie. Ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±3,0°, is deze geschikt voor vaste installaties zonder uitzetting. De inzet van 52100 lagerstaal zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • 52100 lagerstaal inzetstuk is slijtvast en zorgt voor consistente prestaties in industriële omgevingen
  • De geleide flensbehuizing zorgt voor een nauwkeurige uitlijning bij de montage en vermindert installatiefouten
  • ±3,0° statische uitlijningscompensatie minimalise spanningen door verkeerd uitgelijnde assen en verbetert de lagerlevensduur
  • Het ontwerp van de kegellager ondersteunt hogere radiale en axiale belastingen voor een verhoogde operationele veiligheid.
  • Gesplitste tweedelige behuizing vereenvoudigt installatie en vervanging, waardoor de onderhoudstijd wordt verkort
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met installaties die een gesplitste behuizing vereisen voor vereenvoudigd onderhoud
  • Ideaal voor montage in industriële machines met beperkte ruimte
  • Gebruikt bij toepassingen met vaste assen die statische uitlijningscompensatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.384,70/ stukexcl. btw

€ 1.675,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RFP
Huistype
Rond
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
155.58 mm
Breedte
39.69 mm
Inbouwmaat
155.58 mm
Buitendiameter
130.18 mm