€ 4.664,59/ stukexcl. btw
€ 5.644,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFCD |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 101.6 mm |
Asdiameter | 4 in |
Lengte | 276.35 mm |
Hoogte | 22.35 mm |
Breedte | 276.35 mm |
Inbouwmaat | 276.23 mm |
Buitendiameter | 238.13 mm |
Lager | Kogellager |