Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging MFCD-63

  • ERIKS:23440573
  • Fabrikant:662461017111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze geleide flenscartridge-lagereenheid is voorzien van een kogellagerconstructie voor middelzware industriële prestaties. De behuizing is poedergecoat en uitgevoerd in flensblokstijl voor verbeterde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Met een boringdiameter van 3,9375 inch en een buitendiameter van 10,88 inch is deze geschikt voor statische uitlijningsapplicaties met hoge belasting. Bedrijfstemperaturen tot 220°F en snelheden tot 2400 tpm voldoen aan veeleisende operationele eisen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsstilstand
  • Lager met middelzware classificatie ondersteunt hoge statische belastingen voor industriële toepassingen
  • Het flensblokontwerp maakt eenvoudige montage en een veilige positionering in assemblages mogelijk
  • Het ontwerp van het kogellager zorgt voor een soepele rotatie en een consistente machineprestatie
  • Poedergecoat behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die werken bij temperaturen tot 220°F
  • Ideaal voor montage in industriële machines met geleide flenslagereenheden
  • Gebruikt met apparatuur die uitsluitend statische uitlijncompensatie vereist
Opslaan in lijst

€ 4.315,54/ stukexcl. btw

€ 5.221,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFCD
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
100.01 mm
Asdiameter
3.15/16 in
Lengte
279.4 mm
Hoogte
136.65 mm
Breedte
276.35 mm
Inbouwmaat
276.23 mm
Buitendiameter
238.13 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge met pilootflens