Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging MFCD-55

  • ERIKS:23440572
  • Fabrikant:662461017098
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit voor middelzware toepassingen is voorzien van een rechte boring en een gepiloteerde behuizing voor een nauwkeurige uitlijning van de as. De unit bevat een messing kooi en een zone-geharde binnenring voor verhoogde duurzaamheid. De poedergecoate behuizing en vilten labyrintafdichtingen bieden bescherming in omgevingen met hoge trillingen. Nasmearmogelijkheid en dubbele stelschroefasvergrendeling zorgen voor betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • De hersmeeroptie maakt onderhoud op locatie mogelijk en optimaliseert de uptime tijdens kritische operaties.
  • Dubbele stelschroefasvergrendeling zorgt voor een stevige bevestiging op assen en minimaliseert het risico op slippen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Vilt-labyrintafdichting voorkomt verontreiniging en behoudt de lagerprestaties in de loop van de tijd
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsapparatuur die een robuuste asondersteuning vereist
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers met hoge trillingen
  • Ideaal voor gebruik in transportsystemen die schurende materialen verwerken
Opslaan in lijst

€ 2.925,50/ stukexcl. btw

€ 3.539,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFCD
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
0.75 INH
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
260.35 mm
Hoogte
19.05 mm
Inbouwmaat
260.35 mm
Buitendiameter
219.08 mm