Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging MFCD-47

  • ERIKS:23440571
  • Fabrikant:662461017074
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een gepiloteerde flenscartridgebehuizing met een poedergecoate gietijzeren constructie, wat duurzaamheid en corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen waarborgt. De unit is ontworpen voor middelzware toepassingen en biedt hoge statische en dynamische belastingscapaciteiten. De unit bevat een vilten labyrintafdichting ter voorkoming van verontreinigingen en is uitgerust met een dubbele stelschroef voor een veilige asvergrendeling.

Kenmerken
  • Hoge dynamische belastbaarheid ondersteunt veeleisende toepassingen en hoge snelheden
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid en verlengt de levensduur
  • Dubbele stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige en betrouwbare asfixatie
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt effectief het binnendringen van verontreinigingen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt robuuste bescherming tegen corrosie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur met statische uitlijningafwijking
  • Gebruikt in systemen die betrouwbare smering en bescherming vereisen
  • Ideaal voor machines die een hoog draagvermogen vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.634,97/ stukexcl. btw

€ 1.978,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFCD
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
74.61 mm
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
225.55 mm
Hoogte
98.55 mm
Breedte
222.25 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Behuizing
Cartridge met pilootflens