Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging MFCD-43

  • ERIKS:23440570
  • Fabrikant:662461017067
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een gepiloteerde flenscartridgebehuizing van poedergecoat gietijzer, wat zorgt voor betrouwbare en duurzame prestaties in veeleisende toepassingen. Het kogellagerontwerp ondersteunt middelzware belastingen en is uitgerust met een vilten labyrintafdichting ter bescherming tegen verontreinigingen. De unit biedt eenvoudige nasmering, hoge statische en dynamische belastingscapaciteiten en een betrouwbare asvergrendeling.

Kenmerken
  • Hoge dynamische belastbaarheid ondersteunt veeleisende toepassingen met hoge snelheden
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur
  • Dubbele stelschroefvergrendeling zorgt voor een stabiele asfixatie onder dynamische belastingen.
  • Vilten labyrintafdichting beschermt lagers tegen het binnendringen van vuil en vocht
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing zorgt voor duurzaamheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met toepassingen met statische uitlijnfouten
  • Gebruikt in systemen die hoge snelheidsprestaties en betrouwbare smering vereisen
  • Ideaal voor industriële machines die lagers voor middelzware, hoge belasting vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.355,61/ stukexcl. btw

€ 1.640,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFCD
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
68.26 mm
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
222.25 mm
Hoogte
14.22 mm
Breedte
222.25 mm
Hoogte as
14.22 mm
Inbouwmaat
222.25 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge met pilootflens