Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok rond met pasrand 2-zijdige klemschroef bevestiging MFCD-35

  • ERIKS:23983724
  • Fabrikant:662461017029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze geleide flenscartridge-eenheid is voorzien van een kogellagerontwerp voor middelzware toepassingen met statische uitlijnfouten. De eenheid heeft een standaard buitenringprofiel en maakt nasmering met lithiumcomplexvet NLGI 2 mogelijk. De behuizing is uitgevoerd als flensblok met vaste configuratie en biedt hoge statische en dynamische belastbaarheid.

Kenmerken
  • Vaste configuratie beperkt uitlijningafwijkingen tot statische omstandigheden
  • Het standaard buitenringlandprofiel zorgt voor een consistente lastverdeling voor betrouwbaarheid
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en vermindert onderhoudsstilstand
  • De cartridgebehuizing met geleide flens vereenvoudigt de installatie en zorgt voor een correcte uitlijning
  • Ontwerp van kogellagers voor middelzware belasting ondersteunt hogere radiale belastingen in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsapparatuur die statische uitlijningsondersteuning nodig heeft
  • Ideaal voor montage op industriële ventilatoren die geleide flensunits vereisen
  • Gebruikt met transportbandsamenstellingen bij lichte tot middelzware materiaalverwerking
Opslaan in lijst

€ 856,32/ stukexcl. btw

€ 1.036,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFCD
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
206.5 mm
Hoogte
79.5 mm
Breedte
181.1 mm
Inbouwmaat
180.98 mm
Buitendiameter
152.4 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge met pilootflens