€ 754,72/ stukexcl. btw
€ 913,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFCD |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 49.21 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 171.45 mm |
Hoogte | 55.63 mm |
Breedte | 162.05 mm |
Hoogte as | 11.18 mm |
Inbouwmaat | 161.93 mm |
Buitendiameter | 136.53 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge met pilootflens |