€ 336,17/ stukexcl. btw
€ 406,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 123.83 mm |
Hoogte | 93.66 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 100.01 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |