Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging TFT-22TC-1

  • ERIKS:23990489
  • Fabrikant:662461007907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een standaardkogellager met een boringdiameter van 1,375 inch en biedt statische uitlijningscompensatie. Het huis is geschikt voor twee bevestigingsbouten en is ontworpen voor uitsluitend statische uitlijningsafwijkingen tot ±2,0°. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal met een zwarte oxideafwerking, geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° maakt het mogelijk om kleine asafwijkingen op te vangen zonder de werking te beïnvloeden.
  • Flensblokbehuizing met twee-boutbevestiging maakt een veilige en stabiele installatie in machines mogelijk
  • 493 lb statische belasting vermindert het risico op voortijdige uitval
  • De zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk verbetert de corrosiebestendigheid voor betrouwbare prestaties onder vochtige omstandigheden.
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid voor een langere levensduur bij veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die gebruikmaken van tweebouts flenslagerunits
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in industriële of verwerkingsfaciliteiten
  • Gebruikt bij transportsystemen die zelfinstellende flenslagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 482,71/ stukexcl. btw

€ 584,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
123.83 mm
Hoogte
93.66 mm
Breedte
93.73 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
100.01 mm
Lager
Kogellager