Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging TFT-19TC-1

  • ERIKS:23990480
  • Fabrikant:662461007884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensblok-kogellager is voorzien van een gietijzeren behuizing en een standaard lageruitvoering voor betrouwbare werking in industriële omgevingen. De poedergecoate behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid, terwijl de landgeleide kooi een stabiele kooiwerking waarborgt. De eenheid ondersteunt een dynamische belasting van 4381 lb en is geschikt voor een asdiameter van 1,1875 inch. Een zonegeharde binnenring en alleen statische uitlijningsmogelijkheid bieden extra ondersteuning voor veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering zorgt voor minder onderhoudsstilstand en een langere lagerlevensduur
  • Accommodeert tot ±2,0° statische uitlijningafwijking, waardoor installatiefouten en asbelasting worden verminderd
  • Zone-geharde binnenring verlengt de levensduur door verbeterde slijtvastheid
  • Het concentrische asvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige en stabiele asbevestiging onder belasting
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die werken in corrosieve of stoffige omgevingen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren waarbij dynamische belastingen en trillingen beheerst moeten worden
  • Gebruikt bij transportbanden die een veilige asondersteuning en compensatie van uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 286,55/ stukexcl. btw

€ 346,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
112.71 mm
Hoogte
82.55 mm
Breedte
82.55 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90.49 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok