€ 391,44/ stukexcl. btw
€ 473,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwarte oxidatiecoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1.1/8 in |
Lengte | 112.71 mm |
Hoogte | 82.55 mm |
Hoogte as | 20.57 mm |
Buitendiameter | 56.64 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90.49 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |