€ 256,94/ stukexcl. btw
€ 310,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | TFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 95.25 mm |
Hoogte | 69.85 mm |
Buitendiameter | 34.93 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |