Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFTMH-206T

  • ERIKS:11909112
  • Fabrikant:662461345207
Image 1
Overzicht

Dit component wordt geleverd met een verpakte lengte van 6,00 inch en een hoogte van 1,80 inch. Het is geschikt voor integratie in systemen die een compacte verpakking vereisen.

Kenmerken
  • UPC 662461345207 maakt een nauwkeurige productidentificatie mogelijk tijdens inkoop- en logistieke processen
  • Een verpakte hoogte van 1,80 inch maakt installatie mogelijk op locaties met beperkte verticale ruimte
  • Een verpakte lengte van 6,00 inch maakt eenvoudige integratie in standaardapparatuur mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met distributienetwerken die hun producten betrekken van Mexicaanse productievestigingen
  • Ideaal voor verpakkingssystemen die nauwkeurige producttraceerbaarheid vereisen
  • Gebruikt met compacte behuizingen die strikte maatnauwkeurigheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 302,34/ stukexcl. btw

€ 365,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFTMH-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
152.4 mm
Hoogte
45.72 mm