Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-32T

  • ERIKS:23989154
  • Fabrikant:662461030455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster SFT-32T gemonteerde lagerunit is voorzien van een poedergecoat gietijzeren flenshuis met twee boutgaten, een 52100 stalen kogellagerinzet, concentrische vergrendeling en een statische uitlijncorrectie van ±2,0° voor nauwkeurige uitlijning bij toepassingen met middelhoge snelheden tot 4500 tpm.

Kenmerken
  • Het vergrendelpen- en deukmechanisme zorgt voor gerichte smering en voorkomt verdraaiing om het wegglijden van de inzet te vermijden
  • Viltlabyrintafdichting houdt verontreinigingen buiten en verlaagt zo effectief de onderhoudsfrequentie en het risico op stilstand
  • Een land-riding retainer maakt volledige 360° vetdoorstroming mogelijk, optimaliseert de smeringsverdeling en vermindert wrijvingsverliezen.
  • Concentrische Skwezloc-vergrendeling zorgt voor nauwkeurige uitlijning van de as, minimaliseert trillingen en verlengt de levensduur van componenten.
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing weerstaat corrosieve omstandigheden om de levensduur van de eenheid in veeleisende omgevingen te verlengen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met mengeraandrijvingen die uitlijningscompensatie vereisen bij batchverwerking
  • Ideaal voor ventilatorbevestigingen die matige radiale krachten opvangen in ventilatiesystemen
  • Gebruikt in transporteursamenstellingen voor stabiele aspositionering bij variabele belastingen
Opslaan in lijst

€ 553,82/ stukexcl. btw

€ 670,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
215.9 mm
Hoogte
133.35 mm
Breedte
133.35 mm
Hoogte as
20.57 mm
Buitendiameter
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184.15 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk