Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-32RTC

  • ERIKS:23989152
  • Fabrikant:662461102299
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een standaard kogellagerinzet. Ontworpen voor statische uitlijnfouten, met een cilindrisch boring en een poedergecoate behuizing voor duurzaamheid. De assemblage is geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 104 °C en is gesmeerd met Lithium Complex NLGI 2 vet.

Kenmerken
  • De statische uitlijningscapaciteit vangt kleine asafwijkingen op en voorkomt voortijdige slijtage
  • Standaard kogel lagerinzet zorgt voor betrouwbare rotatie en minimaliseert onderhoudsintervallen
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
  • De behuizing van gietijzer biedt robuuste ondersteuning en vermindert het risico op vervorming onder belasting.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren die een veilige flensmontage vereisen
  • Ideaal voor montagevereisten van landbouwmachines
  • Gebruikt met transportsystemen voor stabiele asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 498,56/ stukexcl. btw

€ 603,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
188.91 mm
Hoogte
115.89 mm
Buitendiameter
85.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157.16 mm
Lager
Kogellager