Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-32RT

  • ERIKS:23989150
  • Fabrikant:662461071212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een 2-inch rechte boring met een gietijzeren behuizing en poedercoating voor verhoogde duurzaamheid. De standaard kogellagerinzet heeft een zwarte oxideafwerking en wordt vastgehouden in een tweeboutsconfiguratie. Ontworpen voor statische uitlijnfouten en vaste toepassingen werkt het betrouwbaar tot 104 °C met smering door lithiumcomplexvet.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet maakt een betrouwbare werking mogelijk bij temperaturen tot 220 °F.
  • Standaard kogellager biedt betrouwbare ondersteuning van de belasting in industriële machine-toepassingen
  • Met zwartoxide afgewerkte lagerinzet vermindert wrijving en slijtage voor betere prestaties
  • Het statische uitlijningsontwerp zorgt voor stabiliteit en uitlijning bij vaste asinstallaties
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de operationele levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren die lagers met een boring van 2 inch vereisen
  • Ideaal voor vaste asondersteuning in verwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met tweebouts flensmontage in transporteursamenstellingen
Opslaan in lijst

€ 498,56/ stukexcl. btw

€ 603,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
188.91 mm
Hoogte
115.89 mm
Buitendiameter
85.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157.16 mm