Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-31T

  • ERIKS:23989116
  • Fabrikant:662461030448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblokunit is voorzien van een 52100 lagerstalen inzetstuk en een gietijzeren behuizing voor robuuste ondersteuning in industriële toepassingen. Het kogellagertype zorgt voor betrouwbare rotatiebeweging met een concentrisch asvergrendelingsmechanisme. De unit ondersteunt statische uitlijningstoleranties tot ±2,0° en functioneert effectief bij temperaturen tot 104 °C. De vilten labyrintafdichting en zwarte oxideafwerking bieden extra bescherming tegen verontreinigingen en corrosie.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge sterkte om veeleisende industriële omgevingen te weerstaan
  • De mogelijkheid tot nasmering vergemakkelijkt het onderhoud en verlengt de service-intervallen
  • Concentrisch asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige bevestiging onder dynamische belastingen
  • De zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt een verbeterde corrosiebestendigheid onder zware omstandigheden
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van stof en vuil, wat de levensduur van het lager verlengt
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatoren en blowers die betrouwbare flensblokondersteuning vereisen
  • Gebruikt met roterende assen in landbouwverwerkingsapparatuur
  • Ideaal voor transportbandassemblages in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 474,77/ stukexcl. btw

€ 574,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwarte oxidatiecoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
49.21 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
188.91 mm
Hoogte
115.89 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157.16 mm
Lager
Kogellager