€ 430,06/ stukexcl. btw
€ 520,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 41.28 mm |
Asdiameter | 1.5/8 in |
Lengte | 179.39 mm |
Hoogte | 111.13 mm |
Breedte | 111.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.43 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |