Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-24TC

  • ERIKS:23989021
  • Fabrikant:662461033449
Image 1
Overzicht

Dit tweebouts flensblok maakt gebruik van een kogellagerinzet met een rechte boring. Het huis is poedergecoat voor verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Met een asvergrendeling door middel van stelschroef en standaard radiale speling is het ontworpen voor situaties met statische uitlijnfouten.

Kenmerken
  • Standaard speling maakt normale thermische uitzetting en krimp van de as mogelijk
  • Zone-geharde binnenring biedt verhoogde slijtvastheid in veeleisende toepassingen
  • Het stelschroefasvergrendeltype voorkomt slippen voor een consistente aspositionering
  • Kogellagerinzet zorgt voor soepele rotatie en operationele betrouwbaarheid bij vaste belastingen
  • Poedergecoat behuizing biedt verbeterde bescherming in omgevingen die gevoelig zijn voor corrosie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor industriële machines die werken in vochtige omgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die vaste asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 365,92/ stukexcl. btw

€ 442,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
104.78 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.67 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok